SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 HTSWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
コンタクト数
4
注文コード
47052356
品番
HTSW-104-07-G-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
HTSW
ピッチ(mm)
2.54
コンタクト数
4
行数
1
端子種別
はんだ
タイプ
ターミナルストリップポストヘッダ
取付方式
スルーホール
種別
アンシュラウド
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応