椿本チエイン
プラトップチェーン TPU形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
低摩擦耐摩耗
注文コード
47052372
品番
TPU1143-LH-T-LFB-L
参考基準価格(税別)
¥744
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
ユニットリンク数
80
トッププレート(mm)
114.3
最大許容張力(kN)
0.98
仕様
低摩擦耐摩耗
材質(本体)
プラスチック
タイプ
ユニット単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)