SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 QMSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(28個)
注文コード
47053573
品番
QMS-052-06.75-L-D-PC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
タイプ
アース面ターミナルストリップ
種類
トレー式
ピッチ(mm)
0.63
シリーズ
QMS
定格電圧(V)
300 ac (QFSとかん合)
端子種別
はんだ
コネクタ形状
基板対基板
行数
2
コンタクト数
104
ボディ向き
ストレート