SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 QTEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(36個)
コンタクト数
80
注文コード
47053704
品番
QTE-040-07-L-D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
種類
トレー式
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.8
シリーズ
QTE
定格電圧(V)
225 ac
端子種別
はんだ
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート