SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 QTHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
120
注文コード
47053799
品番
QTH-060-02-L-D-A-K-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
QTH
ピッチ(mm)
0.5
コンタクト数
120
行数
2
種別
シュラウド
取付方式
表面実装
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
リン酸銅
定格電圧(V)
175 ac
ボディ向き
ストレート