SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 QTHシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
60
注文コード
47053923
品番
QTH-030-01-L-D-A-K-TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
QTH
ピッチ(mm)
0.5
コンタクト数
60
行数
2
種別
シュラウド
取付方式
表面実装
端子種別
はんだ
定格電圧(V)
175 ac
タイプ
高速アース面ターミナルストリップ
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応