椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
プラブロックチェーン RSP-CU形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
内リンク内幅(mm)
14.5
仕様
普通
注文コード
47054533
品番
RSP60-CU-2-L
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
内リンク内幅・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
19.05
内リンク内幅(mm)
14.5
列数
2
最大許容張力(kN)
1.08
仕様
普通
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)