SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 TFMLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(36個)
コンタクト数
20
注文コード
47054709
品番
TFML-110-02-S-D-LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
TFML
ピッチ(mm)
1.27
コンタクト数
20
行数
2
種別
シュラウド
取付方式
スルーホール, 表面実装
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
リン酸銅
定格電圧(V)
250 ac (SFMとかん合)
種類
チューブ式
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応