SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 TFMLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47054754
品番
TFML-115-01-S-D-RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
シリーズ
TFML
ピッチ(mm)
1.27
コンタクト数
30
行数
2
種別
シュラウド
取付方式
スルーホール, 表面実装
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
リン酸銅
定格電圧(V)
250 ac (SFMとかん合)
ボディ向き
ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)
対応