画像準備中

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2G32〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)75 磁石内蔵有無つき 注文コード47058798 品番CDM2G32-75Z1-B54
参考基準価格(税別)¥14,910 販売価格(税込) ¥14,761
販売価格(税別)
13,419
この商品はシリンダストローク・クッション・磁石内蔵有無2153種類から選べます 他の種類を見る

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無つき ポートねじの種類Rc 取付支持金具ヘッド側フランジ形 シリンダストローク(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする