SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47059408
品番
TSW-110-14-T-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
この商品は
コネクタ形状・内容量
など
511
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ターミナルストリップポストヘッダ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
TSW
端子種別
はんだ
行数
1
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
対応:8.13
ボディ向き
ストレート