SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47060589
品番
TSW-101-14-T-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状・内容量
など
511
種類から選べます
他の種類を見る
種別
アンシュラウド
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
TSW
端子種別
はんだ
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート