※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N2-4-4-2-BK-20M N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47061795 N2-4-4-2-BK-20M N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47061795

N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径×内径(Φmm)4.0×2.0 長さ(m)20 注文コード47061795 品番N2-4-4-2-BK-20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は外径×内径・色・長さなど96種類から選べます 他の種類を見る

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。

長さ(m)20 外径×内径(Φmm)4.0×2.0 タイプN2-4-4×2 最高使用圧力(MPa)5.0(at20℃) 用途多目的用途配管用 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜+100、(水)0〜+70、(一般作動油)-40〜+100 最小曲げ半径(mm)10 使用流体空気・水・一般作動油 質量(g/m)11 負圧性能(kPa)-101.294

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47061795 N2-4-4-2-BK-20M 10697915 N2-4-4×2-20 ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタ ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタ 1巻 2,998 税込3,298 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47062154
2023-02-02
用途:
機械のグリスアップ時
製造業

狭い箇所等のニップル延長に取付ました。
安全・時短作業になりました。
耐久性不明

対象商品:
47061375
2021-03-10
用途:
温水を流す為に使用。
製造業

10度〜20度高い温水でも使用できるホースだとより一層有難いです。

対象商品:
47061454
2019-10-21
用途:
圧力計接続用
株式会社荏原電産 様

継手類機器と同時に購入してます。漏れ防止を考慮し、同じメーカで統一しました。
半年使用しましたが漏れも無く、順調に使用中です。

対象商品:
47062251
2017-02-06
用途:
機械のオイル供給チューブで使用

耐油性のチューブを探していましたがメーカー品の為、信頼できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする