画像準備中

Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47062558 品番TSW-104-14-L-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品はコネクタ形状・内容量など511種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【このシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子のかん合相手】BCS標準ボックスソケット-代表品番:766-6486 766-6486 CES低プロファイルソケットストリップ-代表品番:766-6600 766-6600 SLW低プロファイルソケットストリップ-代表品番:767-9408 767-9408 SSM表面実装ソケットストリップ-代表品番:765-5357 765-5357 SSQソケットストリップ-代表品番:765-5468 765-5468 SSWソケットストリップ-代表品番:765-5593 765-5593
2.54mmスルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップ-TSWシリーズ.TSWシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製絶縁物と金めっきりん青銅コンタクトを備え、ピッチ間隔が2.54mmです。このプリント基板対基板スルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングル、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。
種別アンシュラウド タイプターミナルストリップポストヘッダ ピッチ(mm)2.54 シリーズTSW 端子種別はんだ 行数1 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜125 テールピン長さ(mm)2.79 ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする