SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 端子 CC46Lシリーズ 圧着
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
47064369
品番
CC46L-1416-01-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:ハウジングIMS5
シリーズ:CC46L
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応