Samtec 同軸アダプタ ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47064423 品番SMP-J-B-GF-ST-0645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
アダプタタイプ:SMPジャック対SMPジャック
アダプタタイプA:SMP
アダプタタイプB:SMP
オス/メス A:メス
オス/メス B:メス
インピーダンス:50Ω
ボディ向き:ストレート
動作周波数:40GHz
コンタクトめっき:金
長さ:6.45mm
ボディめっき:金フラッシュ
コンタクト材質:ベリリウム銅
Samtec SMP同軸アダプタ. 50 Ω SMPジャック間インラインケーブルアダプタ製品です。 このSMP同軸アダプタには、2つの長さ(6.45 mm及び14.50 mm)を用意しています。 カップリングSMPプラグ間ケーブルアセンブリとの併用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする