Samtec, SFP+ ケージ(SFP) SFPKシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47064728 品番SFPK-PF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:SFP
オス・メス:メス
ポート数:1
ボディ向き:ストレート
ケージ寸法:14 x 48.73 x 8.95mm
端子方法:押し込みタイプ
シリーズ:SFPK
ケージ高さ:8.95mm
ケージ長さ:14mm
ケージ幅:48.73mm
Samtec SFPKコネクタケージキット. Samtec製のSFP (スモールフォームファクタプラガブル)ケージ及びコネクタキットシリーズです。 このSFPシステムは、さまざまなプロトコルをサポートし、業界で広く普及する形式のインターフェイスです。 このキットには、押し込みタイプPF、はんだリードSL、PCI押し込みタイプPC終端処理のケージが付属します。 20極2列コネクタMECT-110-01-M-D-RA1 ( ; 159-981 159-981 )が付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする