SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec, SFPケージ(SFPケージ) SFPKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47064773
品番
SFPC-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:SFPケージ
オス・メス:メス
ボディ向き:ライトアングル
ケージ寸法:48.73 x 14 x 8.95mm
端子方法:押し込みタイプ
シリーズ:SFPK
ケージ高さ:8.95
ケージ長さ:48.73mm
ケージ幅:14mm
RoHS指令(10物質対応)
対応