SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec, SMAジャック エッジマウント, ジャック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47064834
品番
SMA-J-P-H-ST-EM1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
取り付けタイプ:エッジマウント
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
バルクヘッド:なし
インピーダンス:50Ω
動作周波数:0 → 20GHz
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+125℃
接合型:ネジ
シリーズ:SMA
電池タイプ:スタンダード
定格電圧:335 V
RoHS指令(10物質対応)
対応