SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec, 同軸コネクタ ケーブルマウント, プラグ 圧着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47064895
品番
SMA-P-C-H-ST-CA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
SMA
端子種別
圧着
電池
スタンダード
材質(ボディ)
金めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
バルクヘッド
なし