信明電機
信明電機の 電子部品(オンボード)
信明電機の 能動部品
信明電機の ディスクリート
信明電機, フラッパーソレノイド,
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47065279
品番
SB-061-001 12V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:6mm
駆動タイプ:ヒンジ
デューティサイクル:10%
クローズドパワー/連続:2W
電源電圧:12 V
長さ:25mm
幅:18mm
深さ:23mm
寸法:25 x 18 x 23 mm
ソレノイド、ヒンジタイプSB-061-001. 別名フラッパータイプ