信明電機
信明電機の 電子部品(オンボード)
信明電機の 能動部品
信明電機の ディスクリート
信明電機, フラッパーソレノイド,
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47065288
品番
SB-080-01 6V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:6mm
駆動タイプ:ヒンジ
デューティサイクル:10%
クローズドパワー/連続:3W
電源電圧:6 V
長さ:42mm
幅:13mm
深さ:30mm
寸法:42 x 13 x 30 mm
ソレノイド、ヒンジタイプSB-080-01. 別名フラッパータイプ