※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U1-4-4-2.5-BU-20M U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47065654 U1-4-4-2.5-BU-20M U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47065654

U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47065654 品番 U1-4-4-2.5-BU-20M
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。

長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9 質量(g)9/m タイプU1-4-4×2.5 用途一般空気圧用(高圧タイプ) 材質エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜80/(水)0〜50 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)10 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする