ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの 樹脂ホース
U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47065681
品番
U1-4-4-2.5-RE-100M
参考基準価格(税別)
¥9,702
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
長さ(m)
100
色
赤
最高使用圧力(MPa)
(空気)1.2/(水)0.9
質量(g)
9/m
タイプ
U1-4-4×2.5
用途
一般空気圧用(高圧タイプ)
材質
エーテル系ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40〜80/(水)0〜50
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
最小曲げ半径(mm)
10
使用流体
空気/水
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐圧