Schaffner EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:16A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:はんだラグシリーズ:FN2090動作周波数:0 → 400Hz長さ:57.5mm奥行き:113.5mm静電容量:1 μF, 10 nF寸法:57.5 x 113.5 x 45.4mmリーク電流:1.02 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:220kΩFN2090シリーズ. Schaffner FN 2090シリーズ単相フィルタは、シャーシの取り付けをすばやく簡単に行えるように設計されています。 非常に優れた導電減衰性を特徴とするFN 2090シリーズフィルタは、高いフィルタ性能が要求される、騒音の大きい用途向けに設計されています。 一般的な用途は、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、医療機器、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが考えられます。. 2段フィルタ 非常に高い差動及びコモンモード減衰 オプションの医療用バージョン(Bタイプ) オプションの安全バージョン(Aタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 注文コード47065936 品番FN2090Z-16-06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:16A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:はんだラグ
シリーズ:FN2090
動作周波数:0 → 400Hz
長さ:57.5mm
奥行き:113.5mm
静電容量:1 μF, 10 nF
寸法:57.5 x 113.5 x 45.4mm
リーク電流:1.02 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:220kΩ
FN2090シリーズ. Schaffner FN 2090シリーズ単相フィルタは、シャーシの取り付けをすばやく簡単に行えるように設計されています。 非常に優れた導電減衰性を特徴とするFN 2090シリーズフィルタは、高いフィルタ性能が要求される、騒音の大きい用途向けに設計されています。 一般的な用途は、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、医療機器、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが考えられます。. 2段フィルタ 非常に高い差動及びコモンモード減衰 オプションの医療用バージョン(Bタイプ) オプションの安全バージョン(Aタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする