Schaffner EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様最大定格電流:36A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:スタッドシリーズ:FN2070動作周波数:400Hz長さ:156mm奥行き:45.4mm静電容量:2.2 μF, 4.7 nF寸法:156 x 45.4 x 57.5mmリーク電流:0.867 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:220kΩUL認定、CSA認定、VDE. FN2070フィルタには、1段フィルタ(FN2020シリーズ)もあり. FN 2070シリーズ. SchaffnerのFN2070 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 コンポーネントの値は特に高周波数における差動及び同相の両モードでの性能向上を考慮して選定 0.25インチのファストン端子経由で接続 オプションの医療バージョン(Bタイプ)及び安全バージョン(Aタイプ)あり 注文コード47066128 品番FN2070-36-08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:36A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:スタッド
シリーズ:FN2070
動作周波数:400Hz
長さ:156mm
奥行き:45.4mm
静電容量:2.2 μF, 4.7 nF
寸法:156 x 45.4 x 57.5mm
リーク電流:0.867 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:220kΩ
UL認定、CSA認定、VDE. FN2070フィルタには、1段フィルタ(FN2020シリーズ)もあり. FN 2070シリーズ. SchaffnerのFN2070 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 コンポーネントの値は特に高周波数における差動及び同相の両モードでの性能向上を考慮して選定 0.25インチのファストン端子経由で接続 オプションの医療バージョン(Bタイプ)及び安全バージョン(Aタイプ)あり
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする