内容量1箱(20個)
仕様最大定格電流:8A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:タブシリーズ:FN2090動作周波数:0 → 400Hz長さ:113.5mm奥行き:57.5mm高さ:45.4mm寸法:113.5 x 57.5 x 54.4mmリーク電流:0.67 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:330kΩFN2090シリーズ. Schaffner FN 2090シリーズ単相フィルタは、シャーシの取り付けをすばやく簡単に行えるように設計されています。 非常に優れた導電減衰性を特徴とするFN 2090シリーズフィルタは、高いフィルタ性能が要求される、騒音の大きい用途向けに設計されています。 一般的な用途は、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、医療機器、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが考えられます。. 2段フィルタ 非常に高い差動及びコモンモード減衰 オプションの医療用バージョン(Bタイプ) オプションの安全バージョン(Aタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ)
注文コード47066435
品番FN2090-8-06