Schaffner EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:250A最大定格電圧:1000 V dc取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:バスバー相数:1シリーズ:FN2210長さ:205mm奥行き:145mm高さ:95mm寸法:205 x 145 x 95mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+100℃電力損失:15W 注文コード47066575 品番FN2210-250-99-R5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:250A
最大定格電圧:1000 V dc
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:バスバー
相数:1
シリーズ:FN2210
長さ:205mm
奥行き:145mm
高さ:95mm
寸法:205 x 145 x 95mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+100℃
電力損失:15W
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする