Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 スナップイン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 注文コード47066767 品番FN285-1-06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:1
ヒューズサイズ:5 x 20mm
スイッチタイプ:2極
端子方法:ファストン
定格電流:1A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:スナップイン
動作周波数:50 → 400Hz
IECコネクタタイプ:C14
幅:32mm
深さ:65.3mm
高さ:65mm
小型高性能のFN282、FN284、FN285、FN286. SchaffnerのFN280シリーズは、コンパクトなフィルタ電力入力モジュールです。FN 280シリーズは、2極ロッカースイッチ、IECインレット、主電源フィルタ、シングル / デュアルヒューズホルダ(モデルによって異なる)で構成されています。短期間でEMIシステムの承認を獲得するのに役立つ可能性があり、標準フィルタを使用して安全性が受け入れられると、実用的なソリューションを提供できます。. 特長と利点. コンパクト 2極ロッカースイッチ 優れた温度特性 高い導電減衰性能 高い飽和抵抗 機械的寿命: 5万回 動作周波数: 50 → 400 Hz. 製品用途の情報. ポータブル電気及び電子機器 医療機器 計測器 消費財 単相電源、スイッチモード 電源. FN280電力入力フィルタモジュールの適合する用途には、医療機器、計測機器、EDP及びオフィス機器、ポータブル電気、電子機器などがあります。このインレットフィルタは、消費財、スイッチモード電源、単相電源に最適です。. ブランド情報. Schaffner製品のポートフォリオには、電源用磁性部品、電源の高品質フィルタ、EMIフィルタなどがあります。Schaffner Groupは電力発生に取り組み、パワーエレクトロニクスシステムの信頼性の高い効率的な運用を実現するソリューションを研究開発しています。Schaffner製品は、さまざまな用途に対応し、鉄道技術、太陽光発電システム、風力発電、機械工具、ロボット、電力インフラ、電子モータ制御で使用されています。Schaffnerは、他にも自動車産業に重点を置いています。電気自動車の充電インフラ / フィルタソリューション(安全機能と並行)と車内の利便性などの用途があります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする