画像準備中

Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 スナップイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード47066776 品番FN9255S-2-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
スイッチタイプ:2極
端子方法:ファストン
定格電流:2A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:スナップイン
動作周波数:400Hz
IECコネクタタイプ:C14
動作温度範囲:-25 → +85 ℃
深さ:74.3mm
高さ:22.4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする