※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U2-4-12-8-CL-20M U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47066817 U2-4-12-8-CL-20M U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47066817

U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47066817 品番 U2-4-12-8-CL-20M
参考基準価格(税別)¥13,097 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。

長さ(m)20 透明 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 質量(g)72/m タイプU2-4-12×8 用途一般空気圧用 材質エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜80/(水)0〜50 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 最小曲げ半径(mm)35 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47067142
2023-05-15
用途:
電線の保護

透明感が大変良いのですが、やや硬めである。もう少しソフトな感じであれば、電線の保護にはとてもきれいな仕上がりになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする