Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オスヒューズ数:1ヒューズサイズ:5 x 20mmスイッチタイプ:2極端子方法:ファストン定格電流:1A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:50 → 400HzIECコネクタタイプ:C14幅:50mm深さ:90mm高さ:65mmCSA認定、SEMKO、SEV、VDE、UL. 電圧セレクタFN393. 電源スイッチ、ヒューズ及び電圧セレクタ付き ヒューズ1個用 主電源搭載電子機器のメイン入力モジュールとして最適 240 Vac、50 → 400 Hz 注文コード47066846 品番FN 393-1/05-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:1
ヒューズサイズ:5 x 20mm
スイッチタイプ:2極
端子方法:ファストン
定格電流:1A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
動作周波数:50 → 400Hz
IECコネクタタイプ:C14
幅:50mm
深さ:90mm
高さ:65mm
CSA認定、SEMKO、SEV、VDE、UL. 電圧セレクタFN393. 電源スイッチ、ヒューズ及び電圧セレクタ付き ヒューズ1個用 主電源搭載電子機器のメイン入力モジュールとして最適 240 Vac、50 → 400 Hz
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする