Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 仕様オス・メス:オス端子方法:ファストン定格電流:2.5A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:50 → 400HzIECコネクタタイプ:C14幅:50mm深さ:90mm高さ:65mmFN390シリーズ. FN 390電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、シングル又はデュアルヒューズホルダ付き電源フィルタ、及び2極ロッカースイッチを組み合わせた製品です。 ご希望のソリューションを実現するよう複数のオプションを用意しています。 ポータブル電気 / 電子機器、日用品、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器などの幅広い用途に使用できます。. 末尾がQN-Oの製造元参照情報は、医療タイプに対応し、Yコンデンサがアースに接続されていません。. リア又はフロント取り付け シングル又はデュアルヒューズホルダ 2極ロッカースイッチ 注文コード47066873 品番FN 394-2.5/05-11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
端子方法:ファストン
定格電流:2.5A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
動作周波数:50 → 400Hz
IECコネクタタイプ:C14
幅:50mm
深さ:90mm
高さ:65mm
FN390シリーズ. FN 390電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、シングル又はデュアルヒューズホルダ付き電源フィルタ、及び2極ロッカースイッチを組み合わせた製品です。 ご希望のソリューションを実現するよう複数のオプションを用意しています。 ポータブル電気 / 電子機器、日用品、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器などの幅広い用途に使用できます。. 末尾がQN-Oの製造元参照情報は、医療タイプに対応し、Yコンデンサがアースに接続されていません。. リア又はフロント取り付け シングル又はデュアルヒューズホルダ 2極ロッカースイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする