Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(120個) 仕様オス・メス:オスヒューズ数:Noneスイッチタイプ:なし端子方法:ファストン定格電流:3A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:0 → 400HzIECコネクタタイプ:C14幅:48mm深さ:57.9mm高さ:22.5mmUL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC〜400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリ 注文コード47067004 品番FN 9222-3/06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:None
スイッチタイプ:なし
端子方法:ファストン
定格電流:3A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
動作周波数:0 → 400Hz
IECコネクタタイプ:C14
幅:48mm
深さ:57.9mm
高さ:22.5mm
UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC〜400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする