U2-4-4-2.5-WH-100M U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47067054

 

U2-4-4-2.5-WH-100M U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47067054
U2-4-4-2.5-WH-100M U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47067054

U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内径(Φmm)2.5
長さ(m)100
外径(Φmm)4
内容量1個注文コード47067054品番U2-4-4-2.5-WH-100M
参考基準価格(税別)¥8,488販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。

用途一般空気圧用長さ(m)100最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6質量(g)9/mタイプU2-4-4×2.5材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)10使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47067142
2023-05-15
用途: 電線の保護

透明感が大変良いのですが、やや硬めである。もう少しソフトな感じであれば、電線の保護にはとてもきれいな仕上がりになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする