画像準備中

Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 背面取り付け

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード47067467 品番FN9255MB-10-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
スイッチタイプ:2極
端子方法:ファストン
定格電流:10A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:背面取り付け
動作周波数:400Hz
IECコネクタタイプ:C14
動作温度範囲:-25 → +85 ℃
深さ:74.3mm
高さ:25mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする