SCHAFFNER
SCHAFFNERの 電子部品(オンボード)
SCHAFFNERの 機構部品(電子部品)
SCHAFFNERの 基板用コネクタ
Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 背面取り付け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
47067485
品番
FN9255EMB-10-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
スイッチタイプ:2極
端子方法:ファストン
定格電流:10A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:背面取り付け
動作周波数:400Hz
IECコネクタタイプ:C14
動作温度範囲:-25 → +85 ℃
深さ:96mm
寸法:51.85 x 96 x 25mm