Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 仕様オス・メス:オスヒューズ数:2ヒューズサイズ:5 x 20mmスイッチタイプ:なし端子方法:ファストン定格電流:2A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:0 → 400HzIECコネクタタイプ:IEC / EN 60939幅:35mm深さ:60.3mm高さ:46mmニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. ヒューズなし. ダブルヒューズ使用FN9260B/SB、IEC950準拠. 軽量構造 ヒューズ1個又は2個用に設計 注文コード47068133 品番FN 9260B-2/06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:2
ヒューズサイズ:5 x 20mm
スイッチタイプ:なし
端子方法:ファストン
定格電流:2A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
動作周波数:0 → 400Hz
IECコネクタタイプ:IEC / EN 60939
幅:35mm
深さ:60.3mm
高さ:46mm
ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. ヒューズなし. ダブルヒューズ使用FN9260B/SB、IEC950準拠. 軽量構造 ヒューズ1個又は2個用に設計
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする