ニッタ
ニッタの 高圧用管継手
ニッタの 高圧用アダプタ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
材質
SUS304
形状
アダプタ
注文コード
47068271
品番
010-02-02-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・形状・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
10
寸法C(mm)
4.5
寸法D1(mm)
3
寸法D2(mm)
3
寸法L(mm)
30
材質
SUS304
仕様
ストレート
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-55〜120
管接続口径
G1/8×R1/8
最高使用圧力(MPa)
35
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G×R
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47068271
010-02-02-S
11471130
010-02-02-S
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)
ニッタ
1個
¥
1,294
税込
¥
1,423
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)