※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 高圧用管継手
ニッタの 高圧用アダプタ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール
形状
アダプタ
注文コード
47068332
品番
010-06-04
参考基準価格(税別)
¥394
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
16
寸法A2(mm)
13
寸法C(mm)
10
寸法D1(mm)
8
寸法D2(mm)
5.5
寸法L(mm)
39
材質
スチール
仕様
ストレート
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-55〜120
管接続口径
G3/8×R1/4
最高使用圧力(MPa)
35
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G×R