Schaffner RFIフィルタ 1.6A スルーホール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード47068368 品番FN 402-1.6/02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:1.6A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:スルーホール
終端スタイル:ピン
ステージ数:Single Stage
動作周波数:400Hz
長さ:45mm
奥行き:28mm
静電容量:2.2 nF, 100 nF
インダクタンス:6 mH
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+100℃
抵抗:1MΩ
UL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする