ニッタ
ニッタの 高圧用管継手
ニッタの 高圧用アダプタ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール
形状
アダプタ
注文コード
47068524
品番
030-12-12
参考基準価格(税別)
¥841
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
21
寸法C(mm)
19
内径D(Φmm)
(最小)16.0
寸法L(mm)
46
材質
スチール
仕様
メスねじストレート
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-55〜120
管接続口径
G3/4×R3/4
最高使用圧力(MPa)
27.5
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G×R