※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 高圧用管継手
ニッタの 高圧用アダプタ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール
形状
エルボ
注文コード
47068707
品番
090-02-02
参考基準価格(税別)
¥597
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
12
寸法C(mm)
4.5
寸法D1(mm)
3
寸法D2(mm)
4
材質
スチール
仕様
90°エルボ
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-55〜120
管接続口径
G1/8×R1/8
最高使用圧力(MPa)
35
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G×R