ニッタ
ニッタの 高圧用管継手
ニッタの 高圧用アダプタ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
形状
アダプタ
仕様
管用平行オスねじ
管接続口径
G1×R1
注文コード
47068962
品番
060-16-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状・仕様・管接続口径
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
27
寸法A2(mm)
23
寸法C(mm)
25.4
内径D(Φmm)
(最小)21.5
寸法H(mm)
10
材質
スチール
仕様
管用平行オスねじ
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-55〜120
管接続口径
G1×R1
最高使用圧力(MPa)
20.5
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G×R
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47068962
060-16-16
11472128
060-16-16
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付)
ニッタ
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)