ニッタ
ニッタの 高圧用管継手
ニッタの 高圧用アダプタ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
形状
アダプタ
仕様
ストレート
管接続口径
G3/8×R1/4
注文コード
47069041
品番
110-06-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状・仕様・管接続口径
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
15
寸法A2(mm)
13
寸法C(mm)
12.5
内径D(Φmm)
(最小)5.0
材質
スチール
仕様
ストレート
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-55〜120
管接続口径
G3/8×R1/4
最高使用圧力(MPa)
35
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G×R
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47069041
110-06-04
11471446
110-06-04
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付)
ニッタ
1個
¥
319
税込
¥
351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)