画像準備中

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 形状アダプタ 仕様ストレート 管接続口径G3/8×R3/8 注文コード47069066 品番110-06-06-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状・仕様・管接続口径など61種類から選べます 他の種類を見る
寸法A1(mm)15 寸法A2(mm)15 寸法C(mm)12.5 内径D(Φmm)(最小)8.0 材質SUS304 仕様ストレート 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-55〜120 管接続口径G3/8×R3/8 最高使用圧力(MPa)35 適合流体鉱物性一般作動油 接続ねじ種類G×R

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47069066 110-06-06-S 11472679 110-06-06-S 画像準備中 アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) ニッタ 1個 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする