画像準備中

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47069172 品番 110-16-16
参考基準価格(税別)¥1,219 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
寸法A1(mm)22 寸法A2(mm)22 寸法C(mm)27.5 内径D(Φmm)(最小)22.0 材質スチール 仕様ストレート 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-55〜120 管接続口径G1×R1 最高使用圧力(MPa)20.5 適合流体鉱物性一般作動油 接続ねじ種類G×R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする