※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 高圧用管継手
ニッタの 高圧用アダプタ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47069267
品番
145-04-04
参考基準価格(税別)
¥597
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
14
寸法C(mm)
9
内径D(Φmm)
(最小)5.5
材質
スチール
仕様
45°エルボ
形状
45°エルボ
使用温度範囲(℃)
-55〜120
管接続口径
G1/4×R1/4
最高使用圧力(MPa)
35
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G×R