ニッタ
ニッタの 高圧用管継手
ニッタの 高圧用アダプタ
アダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47069556
品番
150-08-08
参考基準価格(税別)
¥446
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19
寸法C(mm)
13
内径D(Φmm)
(最小)11.0
寸法L(mm)
48
寸法Y(mm)
27
材質
スチール
仕様
ストレート
形状
アダプタ
質量(g)
85
使用温度範囲(℃)
-55〜120
管接続口径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
35
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G