L4N8-6-PT1/4-S クイックシール継手 90°エルボ ニッタ 47071105 L4N8-6-PT1/4-S クイックシール継手 90°エルボ ニッタ 47071105 L4N8-6-PT1/4-S クイックシール継手 90°エルボ ニッタ 47071105

クイックシール継手 90°エルボ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじサイズ(T)R1/4 注文コード47071105 品番L4N8-6-PT1/4-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,408
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法A(mm)12.0 寸法L1(mm)22.9 寸法L2(mm)22.0 寸法L3(mm)29.8 寸法L4(mm)30.1 寸法S(mm)4.6 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅H1(mm)12.0 二面幅H2(mm)14.0 形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/4 使用温度範囲(℃)(空気)-40℃〜+80℃、(水)0℃〜+70℃、(一般作動油)-40℃〜+80℃ 適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB 適合チューブ内径(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47071105 L4N8-6-PT1/4-S 38850095 L4N8×6-PT1/4-S クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ) ニッタ クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ) ニッタ 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09467202
2021-05-31
用途:
車のエアーの分岐の配管に使用

他の同系部品もそうですが安価ながら作りも良く何も問題無く使えます。

対象商品:
09467184
2019-12-21
用途:
オイルセパレートタンクレベルゲージの負圧対策

JB23用として作ったオイルセパレートタンクのレベルゲージ継手を、従来のワンタッチ継手からこれに変えた。
従来の物でも特に不具合は出ていなかったが、より完璧に負圧に対応しておこうと考えてのことだった。
変更しての効果は今のところないようだが、気分的な安心感だけは充分感じている。

1人が参考にしています
対象商品:
09467184
2018-10-29
用途:
作動油の配管

ナイロンチューブがピッタリ入ってナットを締め付けると確実に漏れもなく接続できました。工作機械のオイルカップを外して代わりにこの部品を取付、ストレートだと他の部品に当たる場合、90度曲がっているので配管出来て、注油が楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09467272
2016-11-23
用途:
コンプレッサーとフィルタレギュレータ FR-02の接続に使用
K2 Computing 様

コンプレッサーに、「フィルタレギュレータ FR-02」を接続するために使用しました。 接続用チューブは、「ピスコ(PISCO) NA1075-5-B ナイロンチューブ黒」 を使用しました。 漏れもなく簡単に接続できて良かったです。 空圧機器に関しては、素人なので、何を使用したら良いのかわからず悩みました。 できれば、接続例(使用する関連パーツリスト)などの情報も有ると、素人には嬉しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
47070816
2017-02-16
用途:
給水ポンプ、浅井戸ポンプのメンテナンス
エムツーカンパニー 様

クイックシールコネクタの方はネジ部にシール剤が塗布されているが
エルボには塗布されていない。エルボにも塗布して欲しいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
09467263
2016-02-01
用途:
エアー

さすがに一流メーカーです。仕上げも精度も良く漏れも皆無です。

対象商品:
09467193
2014-01-21
用途:
エアサス

ねじ込みもしやすく、漏れもない。
振動で緩むことも今のところありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする